Ladegerät AL 45-LI für Akku LI 36V
Ladegerät AL 45-LI
LADEGER-(AL45-LI)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Eingangsspannung | 230 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Ladestrom max. | 4 A |
Kabellänge | 1,5 m |
Länge | 200 mm |
Breite | 190 mm |