Ladegerät AL 60-CV-Li
Ladegerät AL 60-CV-Li
LADEGER-(AL60-CV-LI)-LIGHT
MASTER
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | AL60-CV-LI |
Eingangsspannung | 230 V/AC |
Ausgangsspannung min./max. | 14,4-18 V/DC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Ladestrom max. | 2 A |
Kabellänge | 1,5 m |
Länge | 225 mm |
Breite | 165 mm |
Höhe | 96 mm |