Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Ladestation, USB-A/miniDC-Kabel, Netzteil 100-240 V 50/60 Hz für Akku-LED-Handleuchte WLH 1.8

Ladestation mit Netzteil für WLH 1.8
LADESTA-(F.HNDLEUCHT-0827940118)

Art.-Nr. 0827940418
EAN 4065233074354

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schutzart IP

IP 20

Nennspannung min./max.

100 / 240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Leitungslänge

120 cm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen