Lakier bezbarwny 2-składnikowy Rapid

2-składnikowy lakier bezbarwny RAPID
LAKIER BEZBARWNY 2K RAPID

Nr art. 5867000124

EAN 4050641996800

Ceny dostępne po zalogowaniu
Lakier bezbarwny 2-składnikowy Rapid

Nr art. 5867000124
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
Lakier bezbarwny do trwałego uszczelnienia retuszowanych powierzchni i świeżo pomalowanych małych części
  • Bardzo szybkie schnięcie, dobrze spływający dwuskładnikowy lakier bezbarwny o doskonałej odporności na działanie czynników atmosferycznych, chemikalia i benzynę

  • Wysoka wydajność

  • Szybkie schnięcie

  • Stałe ciśnienie rozpylania aż do kompletnego opróżnienia

  • Doskonała odporność na zużycie i zarysowania

  • Idealne rozwiązanie do punktowych napraw
Uwaga

Czas przetwarzania po aktywacji: maks. 14 godzin. Po użyciu obrócić do góry nogami i nacisnąć zawór aż do jego opróżnienia.

Obszar zastosowania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

Przed rozpylaniem silnie wstrząsać puszką przez 2 minuty. Wymontować czerwony przycisk z nakrywki, włożyć trzpień do podstawy puszki i nacisnąć trzpień do oporu; wymontować i wyrzucić czerwony przycisk. Silnie wstrząsać puszką przez kolejne 2 minuty. Nałożyć 1–2 cienkie warstwy natryskowe na przygotowaną powierzchnię. Przestrzegać pośrednie czasy wysychania! Wydajność: 250 ml: około 0,5–0,75 m². Czas schnięcia do stanu pyłosuchości: 7 min. Suchość w dotyku: 6 godzin

Baza chemiczna

Żywica dwuskładnikowa

Zawartość

250 ml

Czas schnięcia do stanu pyłosuchości

7 min

Pojemnik

Aerozol

Gęstość

0,904 g/cm³

Gęstość - warunki

20°C

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Opis:
Poziom przenikania: 1
Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Poziom przenikania: 1
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 1
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Wersja do wysokich obciążeń
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań