Lakier w sprayu, specjalny
Lakier w spray’u, nitro-alkidowy, Special
LAKIER SREBRNA FELGA SPRAY 400ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysokiej klasy lakier nitro-alkidowy
- Łatwe zastosowanie
- Doskonałe właściwości rozprowadzające
- Szybkie schnięcie
- Dobre krycie
Może być stosowany na wszystkich typowych preparatach gruntujących, wypełniaczach i farbach
Szybkoschnąca żywica malarska
Nie zawiera ciężkich metali
Czas schnięcia przy 20°C
- Stan pyłosuchy< 10 min
- Bezśladowy < 20 min
- Dotykowo suchy < 60 min
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Szeroki zakres zastosowań
- Pojazdy użytkowe
- Karoseria
- Grzejniki/chłodnice
- Budowa okien
- Konstrukcje stalowe itp.
Przed użyciem wstrząsać energicznie puszkę przez ok. 3 minuty. Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Usunąć rdzę i luźną starą farbę, przeszlifować i zagruntować powierzchnię. Odległość malowania natryskowego: 20-25 cm. Zachować czas utwardzania ok. 5 minut przed kolejnym malowaniem.
Zawartość | 400 ml |
Kolor | Srebrny do felg |
Baza chemiczna | Nitroalkidale |
Stopień połysku | Wysoki połysk |
Maks. odporność temperaturowa | 80 °C |
Gęstość | 0,74 g/cm³ |
Czas schnięcia do stanu pyłosuchości | 10 min |
Min./maks. odległość rozpylania | 20-25 cm |
Min. odległość rozpylania | 20 cm |
Maks. odległość rozpylania | 25 cm |
Bez śladów po | 20 min |
Przechowywanie od daty produkcji | 36 Miesiące |
Min. temperatura puszki podczas stosowania | 20 °C |
Przechowywanie - warunki | od 15°C do 25°C i przy względnej wilgotności maks. 60% |
Numer koloru | 1900 |
Czas schnięcia – warunki | W temp. 20°C |
Nie zawiera AOX | Tak |
Czas odparowania min. | 5 min |
Konstrukcja | Dysza okrągła |
Nie zawiera metali ciężkich | Tak |
Nie zawiera CFC (paliwo gazowe) | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!