Lakier zabezpieczający silnik
Lakier zabezpieczający silnik
LAKIER OCHRONNY DO SILNIKA-400ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nowy blask silników, zespołów, kabli i węży
Wizualna poprawa i utrzymanie/podniesienie wartości komory silnika i podzespołów
Tworzy warstwę ochronną
- Chroni przed wilgocią, brudem z drogi i solą drogową, zapobiegając tym samym korozji
- Zapobiega prądom upływowym z podzespołów elektrycznych
Wysoki poziom elastyczności powłoki
Wysoki stopień elastyczności w przypadku tworzyw sztucznych, węży kauczukowych, kabli itp.
Doskonała odporność na ekstremalne temperatury (+80°C)
- Zapobiega odbarwieniu lakieru ochronnego silnika
- Chroni przed zmiękczeniem farb, a tym samym przed retencją pyłu
Trwała przyczepność do wielu rożnych powierzchni
Wysoki połysk
Nie natryskiwać na malowane powierzchnie lub gorący silnik
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Szczególnie polecany do kompleksowego czyszczenia, renowacji i konserwacji samochodów używanych
Wstrząsnąć dobrze puszkę przed użyciem. Przed użyciem dokładnie oczyścić zabezpieczane powierzchnie za pomocą środka do mycia silnika i odczekać, aż wyschną. Przy wyłączonym zapłonie nałożyć równomierną warstwę aż do uformowania błyszczącej warstwy. Po użyciu obrócić do góry nogami i nacisnąć zawór aż do opróżnienia.
Baza chemiczna | Aceton |
Zawartość | 400 ml |
Zawartość | 304 g |
Czas schnięcia | 10 min |
Czas schnięcia – warunki | Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Czas schnięcia do stanu pyłosuchości | 10 min |
Maks. odporność temperaturowa | 100 °C |
Gęstość | 0,76 g/cm³ |
Gęstość - warunki | 20°C |
Siła zaciskania | 50 min |
Stężenie lotnych związków organicznych (CH) | 95.53 % |
Przechowywanie od daty produkcji | 10 lata |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!