Lampa 3-komorowa zespolona, kwadratowa, 12 V/24 V

3-chamber light square LED
LGHT-3CHAM-SQUARE-LED-12/24V

Nr art. 081246 265
EAN 4048539250806

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Uniwersalna konstrukcja, wersja LED

Oprawka: 2,3 W



Połączenie:


Kabel 0,5 m i elementy mocujące

Uwaga

W zestawie mocowania


1 moduł LCG wymagany po każdej stronie pojazdu do transportu ciężkiego (z lewej i prawej), podłączenie maks. 2 lamp LED do 1 modułu LCG

Homologacja ADR


IP68

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Można stosować we wszystkich układach elektrycznych pojazdów 12 V i 24 V



Cechy


Kierunkowskaz, światło stop i światło tylne

Liczba komór

3 szt

Konstrukcja

Lewo/prawo

Długość kabla

0.5 m

Min./maks. napięcie

12 / 24 V/DC

Funkcje

Kierunkowskaz, światło stop, światło tylne

Moc znamionowa

2.3 W

Długość

107 mm

Szerokość

107 mm

Stopień ochrony IP

IP 68