Lampa 3-komorowa zespolona, prostokątna, 12 V/24 V
3-chamber light rectangular LED
LGHT-3CHAM-OBLONG-II-LED-12/24V
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Kształt | Prostokątny |
Liczba komór | 3 szt |
Mocowanie | Lewy, Prawy |
Przyłącze kabla | Z przewodem |
Długość kabla | 0.5 m |
Typ lampy | Dioda LED |
Min./maks. napięcie | 12 / 24 V/DC |
Funkcje | Kierunkowskaz, światło stop, światło tylne |
Moc znamionowa | 8 W |
Długość | 155 mm |
Szerokość | 76 mm |
Głębokość | 40 mm |
Znak jakości | ECE |
Stopień ochrony IP | IP 69K |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!