Lampa 6-komorowa zespolona 24 V
6-chamber light MB-Actros ADR-tested
LGHT-6CHAM-MB/ACTROS-RIGHT
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Żarówki należy zamawiać osobno
Materiały dodatkowe(X)
Kształt | Prostokątny |
Liczba komór | 6 szt |
Mocowanie | Prawy |
Przyłącze kabla | Łącznik kompaktowy |
Typ lampy | Żarówka |
Min. napięcie znamionowe | 12 V/DC |
Maks. napięcie znamionowe | 24 V/DC |
Funkcje | Światło cofania |
Długość | 525 mm |
Szerokość | 139 mm |
Głębokość | 84,5 mm |
Znak jakości | ADR |
Numer porównawczy | 001 540 6370 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!