Lampa 7-komorowa zespolona 24 V
7-chamber light M.A.N.-TGA
LGHT-7CHAM-(MAN-TGA)-KENNZ-LEFT
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Układ podwójnego światła tylnego
Bez oprawy żarówki
Materiały dodatkowe(X)
Kształt | Prostokątny |
Liczba komór | 7 szt |
Mocowanie | Lewy |
Przyłącze kabla | Łącznik kompaktowy |
Min. napięcie znamionowe | 12 V/DC |
Maks. napięcie znamionowe | 24 V/DC |
Funkcje | Odbłyśnik, Światło obrysowe, Boczne światło oznakowania, Oświetlenie tablicy rejestracyjnej |
Długość | 400 mm |
Szerokość | 160 mm |
Głębokość | 88.5 mm |
Znak jakości | ECE |
Numer porównawczy | 81,25225,6544 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!