Lampa 7-komorowa zespolona 24 V

7-chamber light Volvo FH
LGHT-7CHAM-(VOLVO-FH)-KENNZ-LEFT

Nr art. 081246 930
EAN 4047376200685

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do pojazdów Volvo FH, do żarówek

Układ podwójnego światła tylnego

Uwaga

Żarówki należy zamawiać osobno

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kształt

Prostokątny

Liczba komór

7 szt

Mocowanie

Lewy

Przyłącze kabla

Łącznik kompaktowy

Min. napięcie znamionowe

12 V/DC

Maks. napięcie znamionowe

24 V/DC

Funkcje

Odbłyśnik, Oświetlenie tablicy rejestracyjnej, Boczne światło oznakowania

Długość

500 mm

Szerokość

130 mm

Głębokość

90 mm

Znak jakości

ECE

Numer porównawczy

20565103

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Żarówka kierunkowskazów i świateł hamowania H21W

ŻARÓWKA 24V/ P21W -TYP BA15S

FIRSTEC
Ekonomiczne żarówki do lekkich pojazdów użytkowych 24 V
x 10 szt.
Żarówka kierunkowskazów i świateł hamowania HD Longlife

BULB-INDCTR/BRK-HDLL-P21W-BA15S-24V-21W

Do trudnych zastosowań samochodów użytkowych
x 10 szt.
Żarówka z cokołem metalowym

ŻARÓWKA 24V/ 5W R5W

FIRSTEC
Ekonomiczne żarówki do lekkich pojazdów użytkowych 24 V
x 10 szt.
Żarówka z cokołem metalowym HD Longlife

BULB-(LONGLIFE-HD)-R5W-BA15S-24V-5W

Do trudnych zastosowań samochodów użytkowych
x 10 szt.
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Kompaktowy łącznik 7-stykowy do napraw

REPSET-F.COMPTCON-7PIN

Do świateł tylnych
x 2 szt.