Lampa 7-komorowa zespolona 24 V
7-chamber light Volvo-FM, FL 24 V
LGHT-7CHAM-(VOLVO-FL/FM)-RIGHT
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Układ podwójnego światła tylnego
Bez oprawy żarówki
Materiały dodatkowe(X)
Kształt | Prostokątny |
Liczba komór | 7 szt |
Mocowanie | Prawy |
Przyłącze kabla | Łącznik kompaktowy |
Min. napięcie znamionowe | 12 V/DC |
Maks. napięcie znamionowe | 24 V/DC |
Funkcje | Odbłyśnik, Boczne światło oznakowania, Światło obrysowe |
Długość | 369.8 mm |
Szerokość | 130 mm |
Głębokość | 89.3 mm |
Znak jakości | ECE |
Numer porównawczy | 20507624, 20425729 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!