Lampa LED Xtreme Power XP5

Latarka LED Xtreme Power XP5
LATARKA-XP5-LED-1000LUMEN

Nr art. 0827806005

EAN 4056807793863

Ceny dostępne po zalogowaniu
Lampa LED Xtreme Power XP5

Nr art. 0827806005
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
Możliwość ładowania, przyciemniania i regulacji skupienia światła

Akumulator Xtreme Power (LiFePo4)


  • Więcej cykli ładowania (≥ 5000)

  • Niski poziom samorozładowania


6 programów świecenia:


Mała moc, normalna moc, miganie, SOS, stroboskop, pozycja



Przełącznik wielofunkcyjny (komfortowy)


Szybkie i łatwe sterowanie poszczególnymi programami świecenia



Przesuwany mechanizm regulacji skupienia światła obsługiwany jedną ręką


O wiele wygodniejszy niż standardowy mechanizm obrotowy



Funkcja oświetlenia awaryjnego w przypadku braku zasilania



System zarządzania zasilaniem


  • Wskaźnik ładowania — wyłącznik pokazuje aktualny stan naładowania akumulatora (czerwony = ładowanie / zielony = naładowany)

  • Wskaźnik akumulatora — wyłącznik pokazuje aktualny poziom zasilania akumulatora (zielony = 100–20% / żółty = ≤ 20% / czerwony = ≤ 5%)
  • na 3 s


Blokada transportowa


Zapobiega przypadkowemu włączeniu światła



Twarde pozłacane styki


Optymalna ochrona przed korozją

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Lampa: Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

  • Zasilacz: Użytkowanie w pomieszczeniach (zamknięte, suche pomieszczenia)

Min./maks. strumień świetlny

100 / 1000 lm

Min./maks. zasięg światła

150 / 450 m

Min./maks. okres świecenia

8-60 h

Czas ładowania

2,5 h

Typ stopnia ochrony IP, lampa

IP 54

Stopień ochrony IP ładowarki

IP 20

Klasa ochrony lampy

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Klasa ochrony ładowarki

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Rodzaj akumulatora/baterii

Li-FePO4

Napięcie

6,4 V/DC

Pojemność akumulatora/baterii

5000 mAh

Min./maks. napięcie ładowania

100-240 V/AC

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Min./maks. temperatura pracy

-20 do 40 °C

Min./maks. temperatura ładowania

5 do 30 °C

Min./maks. długość

290-300 mm

Materiał

Aluminium

Typ wtyczki

C

Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Opis:
Poziom przenikania: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Rękawica domowa
Rękawica domowa
Opis:
Poziom przenikania: 3
Najwyższej jakości rękawica do czyszczenia, odporna na przenikanie płynów, z naturalnego lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Opis:
Poziom przenikania: 6
Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Poziom przenikania: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Opis:
Poziom przenikania: 4
Wyściółka bawełniana
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wersja do wysokich obciążeń
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Opis:
Poziom przenikania: 6
Solidna, szczelna rękawica ochronna z poliamidową tkaniną podkładową, łącząca optymalną ochronę przed substancjami chemicznymi, pewny chwyt i wygodę
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 3
Odporna na działanie płynów jednorazowa rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Opis:
Poziom przenikania: 3
Unikalna struktura diamentowa zapewniająca optymalny chwyt
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Opis:
Poziom przenikania: 4
Bardzo wytrzymałe rękawiczki jednorazowe o doskonałej chwytności dzięki specjalnym wypustkom i maksymalnym komforcie noszenia dzięki bawełnianej wyściółce wewnątrz
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Opis:
Poziom przenikania: 5
Trwałe i wytrzymałe rękawice jednorazowe o doskonałym zabezpieczeniu chemicznym
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań