Lampa czołówka LED o wysokiej mocy WH2F
Lampa czołówka LED WH2F
LAMPA CZOŁOWA-WH2F-LED-2XAA-200LUMEN
Nr art. 0827809902
EAN 4065233065352
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Akumulator z przodu: brak przewodów biegnących wzdłuż bocznej krawędzi opaski na głowę
- Twarde, pozłacane styki zapewniają optymalną ochronę przed korozją
- Mechanizm obrotowy umożliwiający przełączanie między jednorodną wiązką krótkiego zasięgu (nieostrą) a skoncentrowaną wiązką dalekiego zasięgu (skupioną)
- Obrotowa głowica lampy
- Gumowa podkładka pałąka zapewnia pewne mocowanie na kaskach budowlanych
- Przedni przełącznik
- Dodatkowa czerwona lampa (adaptacja do ciemności - pomaga oczom przystosować się do widzenia w nocy)
Baterie należy zamawiać osobno
Materiały dodatkowe(X)
Do zastosowań o krótkim i średnim zasięgu. pasuje do kasków budowlanych.
Min./maks. strumień świetlny | 80 / 300 lm |
Nastawiana ostrość | Tak |
Min./maks. zasięg światła | 75 / 150 m |
Stopień ochrony IP | IP 54 |
Oznaczenie akumulatora | Mignon AA; LR6; AM3 |
Ilość akumulatorów/baterii | 2 szt |
Min./maks. temperatura pracy | -20 do 40 °C |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!