Lampa czołówka LED o wysokiej mocy WH2H
Lampa czołówka LED WH2H
LAMPA CZOŁOWA WH2H LED 2XAA 200 LM
Nr art. 0827809802
EAN 4065233065345
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Pojemnik na baterie z tyłu: bardzo wygodne użytkowanie, ponieważ latarka jest bardzo dobrze wyważona
- Twarde, pozłacane styki zapewniają optymalną ochronę przed korozją
- Mechanizm obrotowy umożliwiający przełączanie między jednorodną wiązką krótkiego zasięgu (nieostrą) a skoncentrowaną wiązką dalekiego zasięgu (skupioną)
- Wysoki stopień zabezpieczenia przed zużyciem
- Obrotowa głowica lampy
- Gumowa podkładka pałąka zapewnia pewne mocowanie na kaskach budowlanych
- Przedni przełącznik
Baterie należy zamawiać osobno
Materiały dodatkowe(X)
Do zastosowań o krótkim i średnim zasięgu. pasuje do kasków budowlanych.
Min./maks. strumień świetlny | 80 / 300 lm |
Nastawiana ostrość | Tak |
Min./maks. zasięg światła | 75 / 150 m |
Stopień ochrony IP | IP 56 |
Oznaczenie akumulatora | Mignon AA; LR6; AM3 |
Ilość akumulatorów/baterii | 2 szt |
Min./maks. temperatura pracy | -20 do 40 °C |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!