Lampa ręczna LED WLH 20
Lampa ręczna LED WLH 20
Nr art. 0981742
EAN 4047376301948
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Brak konieczności wymiany żarówki
- Oszczędność czasu
- Brak przestojów
Niski pobór prądu
- Oszczędność kosztów
- Produkt przyjazny dla środowiska
Brak oczekiwania na rozgrzanie
- Natychmiastowy dostęp do pełnej mocy światła
- Bardzo dobre zachowanie przy zimnym rozruchu
Odporność na olej, benzynę i promieniowanie UV
Wyprodukowano w Niemczech
Materiały dodatkowe(X)
Strumień świetlny | 620 lm |
Stopień ochrony IP | IP 64 |
Odporność na uderzenia | IK08 |
Min./maks. napięcie | 220 / 240 V/AC |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Moc znamionowa | 6 W |
Typ kabla | H05BQ-F2x1,0 mm² |
Długość przewodu zasilającego | 5 m |
Ilość diod LED | 20 szt |
Łącznik wtykowy | 1 wtyczka bezpieczeństwa, 16 A |
Klasa wydajności energetycznej | F |