Lampa robocza H3

Work light H3
WRKLGHT-VEH-H3-12/24V

Nr art. 081245 333
EAN 4038898432463

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Uniwersalne rozwiązanie
  • Obudowa odporna na wstrząsy, uderzenia i substancje chemiczne

  • Obracana o 360 stopni dzięki mocowaniu na cybancie

  • Cybant z otworem Ø 6,5 mm dla M6

  • Zgodność z Hella
Uwaga

Bez oprawy żarówki

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kształt

Czworokątne

Typ lampy

Halogen

Min./maks. napięcie

12 / 24 V/DC

Materiał soczewki reflektorów

Szkło

Z uchwytem

Nie

Z przełącznikiem

Nie

Przyłącze kabla

Przelotka kablowa

Długość

100 mm

Szerokość

91 mm

Wysokość

127 mm

Znak jakości

ADR

Części zamienne do tego produktu:
Żarówka halogenowa

ŻARÓWKA H3 12V 55W

FIRSTEC
Niezawodna jakość OEM do standardowych zastosowań
x 10 szt.
Żarówka halogenowa

ZAROWKA H3 DAYLIGHT 24V/70W

FIRSTEC
Niezawodna jakość OEM do standardowych zastosowań