Lampa robocza LED 25 W

Lampa robocza LED 25 W
LAMPA-LED-ECO-25W-2000LM-230V

Nr art. 0981508028
EAN 4065746457132

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Kompaktowa i lekka lampa robocza LED o dobrym strumieniu świetlnym
  • Zestaw zawiera wyłącznik, uchwyt i wytrzymały przewód H07RN-F

  • Solidna obudowa z tworzywa ABS

  • Regulowana podstawa

  • Stojak z otworem montażowym (M8) do montażu na statywie

  • Brak konieczności wymiany żarówki

  • Niski pobór prądu

  • Brak oczekiwania na rozgrzanie
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Strumień świetlny

2000 lm

Temperatura barwowa

5700 K

Stopień ochrony IP

IP 65

Typ stopnia ochrony IP, lampa

IP 65

Typ kabla

H07RN-F2x1,0 mm²

Długość przewodu zasilającego

2 m

Klasa ochrony

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Min./maks. napięcie

220 / 240 V/AC

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Łącznik wtykowy

1 wtyczka bezpieczeństwa, 16 A

Moc znamionowa

25 W

Min./maks. temperatura pracy

-20 do 40 °C

Szerokość x wysokość x głębokość

204 x 208 x 50 mm

Klasa wydajności energetycznej

F