Lampa robocza LED, 360°
Lampa robocza LED 360 stopni
LAMPA ROBOCZA-LED-360 ST
Nr art. 0981180900
EAN 4058794212501
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Panel LED z wydajnymi diodami LED SMD (> 130 lm/W)
- Odporna na uderzenia i pęknięcia 2-składnikowa obudowa
- Bez konieczności wymiany żarówki
- Niski pobór prądu
- Brak oczekiwania na rozgrzanie
- Wyprodukowano w Niemczech
Materiały dodatkowe(X)
Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Konstrukcja | 1 gniazdko elektryczne (maks. 3kW) |
Strumień świetlny | 4000 lm |
Strumień świetlny lampy | 4600 lm |
Temperatura barwowa | 5000 K |
Stopień ochrony IP | IP 54 |
Odporność na uderzenia | IK08 |
Typ kabla | H07BQ-F3G 1,5 mm² |
Długość przewodu zasilającego | 5 m |
Klasa ochrony | Klasa ochrony I/uziemienie ochronne |
Min./maks. napięcie | 220 / 240 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Łącznik wtykowy | 1 wtyczka bezpieczeństwa, 16 A |
Moc znamionowa | 28 W |
Min./maks. temperatura pracy | -20 do 30 °C |
Szerokość x wysokość x głębokość | 185 x 230 x 185 mm |
Klasa wydajności energetycznej | D |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!