Lampa robocza LED, 360° POWERTUBE L
Lampa LED o szer. kącie świec. 360 st. Powertube L
LAMPA-LED-180W-(POWERTUBE-L)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Panel LED z wydajnymi diodami LED SMD (> 140 lm/W)
- Odporna na uderzenia i pęknięcia obudowa
- Bez konieczności wymiany żarówki
- Niski pobór prądu
- Brak oczekiwania na rozgrzanie
- Wyprodukowano w Niemczech
Stosowanie:
- Statyw wysuwany, art. 09811021: Wymagane złącze statywowe, art. 0981180712
- Statyw ze stali nierdzewnej z tłumikiem pneumatycznym, art. 09811031: Wymagane złącze statywowe, art. 0981180713
Materiały dodatkowe(X)
Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Do prac budowlanych i montażowych, sportu i wypoczynku, dla służb ratowniczych itp.
Konstrukcja | Włącznik światła |
Strumień świetlny | 19100 lm |
Strumień świetlny lampy | 25200 lm |
Stopień ochrony IP | IP 54 |
Odporność na uderzenia | IK08 |
Typ kabla | H07BQ-F2x1,0 mm² |
Długość przewodu zasilającego | 10 m |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Min./maks. napięcie | 220 / 240 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Łącznik wtykowy | 1 wtyczka z zestykiem ochronnym, 16 A |
Moc znamionowa | 180 W |
Szerokość x wysokość x głębokość | 270 x 820 x 270 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!