Lampa robocza LED 4 silne diody LED
Lampa robocza LED 16 silnych diod LED
REFLEKTOR ROBOCZY 16LED 3600 LUMEN
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- IP 67
- Pobór mocy: 3 A przy 12 V, 1,5 A przy 24 V
- Obudowa ze stopu aluminium
- Soczewka z poliwęglanu
- Oświetlenie szerokostrumieniowe 45°
Materiały dodatkowe(X)
Kształt | Czworokątne |
Typ lampy | Dioda LED |
Min./maks. napięcie | 10 / 30 V/DC |
Ilość diod LED | 16 szt |
Strumień świetlny | 3600 lm |
Materiał soczewki reflektorów | Tworzywo sztuczne |
Przyłącze kabla | Z przewodem |
Długość kabla | 0,3 m |
Moc znamionowa | 40 W |
Długość | 110 mm |
Szerokość | 110 mm |
Wysokość | 164 mm |
Głębokość | 72 mm |
Stopień ochrony IP | IP 67 |
Temperatura aplikacji min. | -40 °C |
Temperatura aplikacji maks. | 65 °C |
Materiał obudowy | Aluminium odlewane ciśnieniowo |