Lampa robocza LED
LED work light 6 high-performance LEDs
WRKLGHT-VEH-LED-12/24V
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Szeroki zasięg, intensywne oświetlenie z bliska
- Odporność na silne wibracje
- Cybant z otworem Ø 6,5 mm dla M6
Materiały dodatkowe(X)
Kształt | Owalne |
Typ lampy | Dioda LED |
Min./maks. napięcie | 12 / 24 V/DC |
Ilość diod LED | 6 szt |
Strumień świetlny | 500 lm |
Materiał soczewki reflektorów | Tworzywo sztuczne |
Przyłącze kabla | Z przewodem |
Długość kabla | 1,75 m |
Moc znamionowa | 7.2 W |
Zasilanie drugiej cewki spiralnej | 7.9 W |
Średnica | 107 mm |
Szerokość | 137 mm |
Wysokość | 107 mm |
Głębokość | 80 mm |
Znak jakości | ADR |
Stopień ochrony IP | IP 67 |