Lampa sygnalizacyjna LED 12 V/30 V
LAMPA SYGNAL.LED NA MAG.ŻÓŁTA -12V/30 V
Nr art. 081242 062
EAN 4053479482972
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
10 trybów sygnalizacji świetlnej
- Błysk pojedynczy, podwójny i potrójny
- Obracanie, miganie, miganie zmienne, szybkie lub wolne
Konstrukcja z mocowaniem magnesowym wymaga ograniczenia prędkości zgodnie z obowiązującymi przepisami
Badanie pod kątem oznaczenia E
Badania pod kątem norm R65 i EMC R10
Materiały dodatkowe(X)
Typ lampy | Dioda LED |
Ilość diod LED | 10 szt |
Kolor | Żółty |
Przyłącze kabla | Mocowanie na magnes i wtyczka do zapalniczki |
Maks. prędkość | 80 km/h |
Min. napięcie znamionowe | 10 V/DC |
Maks. napięcie znamionowe | 30 V/DC |
Maks. długość kabla | 4 m |
Średnica | 147,2 mm |
Wysokość | 76,9 mm |
Stopień ochrony IP | IP 67 |