Lampa wielofunkcyjna zespolona 24 V

Multifunctional multi-chamber light, Aspöck plug
LGHT-7CHAM-MULTIFNCT-COMPACTPLUG-LEFT

Nr art. 081246 731
EAN 4038898431923

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Uniwersalna konstrukcja, do żarówek, z wbudowanym trójkątnym światłem odblaskowym
  • Układ podwójnego światła tylnego
Uwaga

W zestawie żarówki 24 V

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kształt

Prostokątny

Liczba komór

7 szt

Mocowanie

Lewy

Przyłącze kabla

Łącznik kompaktowy Aspöck

Min./maks. napięcie

12 / 24 V/DC

Funkcje

Odbłyśnik, Boczne światło oznakowania, Kierunkowskaz, światło stop, światło tylne

Długość

420 mm

Szerokość

149 mm

Głębokość

75 mm

Znak jakości

ECE

Numer porównawczy

25-5000-511

Części zamienne do tego produktu:
Żarówka kierunkowskazów i świateł hamowania H21W

ŻARÓWKA 24V/ P21W -TYP BA15S

FIRSTEC
Ekonomiczne żarówki do lekkich pojazdów użytkowych 24 V
x 10 szt.
Żarówka kierunkowskazów i świateł hamowania HD Longlife

BULB-INDCTR/BRK-HDLL-P21W-BA15S-24V-21W

Do trudnych zastosowań samochodów użytkowych
x 10 szt.
Żarówka światła hamowania/światła tylnego P21/5W

ŻARÓWKA P21/5W -24V

FIRSTEC
Ekonomiczne żarówki do lekkich pojazdów użytkowych 24V
x 10 szt.
Żarówka z cokołem metalowym

ŻARÓWKA 24V/ 5W R5W

FIRSTEC
Ekonomiczne żarówki do lekkich pojazdów użytkowych 24 V
x 10 szt.
Żarówka z cokołem metalowym HD Longlife

BULB-(LONGLIFE-HD)-R5W-BA15S-24V-5W

Do trudnych zastosowań samochodów użytkowych
x 10 szt.
Żarówka z cokołem metalowym

ŻARÓWKA 24V/ R10W

FIRSTEC
Ekonomiczne żarówki do lekkich pojazdów użytkowych 24 V
x 10 szt.
Żarówka z cokołem metalowym HD Longlife

BULB-(LONGLIFE-HD)-R10W-BA15S-24V-10W

Do trudnych zastosowań samochodów użytkowych
x 10 szt.