Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Laptop-Rucksack Medium

Rucksack Business-Line, mittel
RKSACK-MITTEL-BSL

Art.-Nr. 0715930601
EAN 4062856261130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Perfekte Business-Organisation und edles Design

Die Business Line Kollektion besticht durch ihre Funktionalität und den exklusiven Look. Souveräner Auftritt bei Geschäftspartnern, ideal zum Pendeln zwischen Büro und Home-Office oder einfach in der City. Unentbehrlicher Begleiter auf nationalen und internationalen Geschäftsreisen. Hochwertige und strapazierfähige Materialien bieten höchsten Tragekomfort.



  • Abschließbare Reißverschlüsse an den Hauptfächern z.B. mit TSA-Schloss

  • Einsteckfächer für Visitenkarten und Stifte, sowie Schlüsselkarabiner

  • Zwei zusätzliche Dokumentenfächer für Ordnung und Übersichtlichkeit

  • Bequeme Schulterriemen für ermüdungsfreies Tragen auch bei längerer Dauer

  • Besonders weich gepolsterter Griff an der Oberseite für hohen Tragekomfort

  • Seitentasche mit Reißverschluss für Brillenetui oder ähnliche Utensilien

  • Wasserdichte Seitentasche für Getränkeflaschen (bis 0.5L) oder einen Regenschirm

  • Freie Hände, durch Tunnel zum Fixieren an Teleskopauszügen

  • Versteckte RFID-Tasche am Rückenpolster für Wertsachen

  • RFID-GUARD, Schutz gegen das Abscannen von Bank- und Kreditkarten

  • Vier Gummifüsse an der Unterseite schonen den Rucksackboden

  • Gepolstertes Laptop-Fach 350 x 260mm (bis 15.6")

  • Gepolstertes Tablet-Fach 270 x 200mm (bis 10.1")
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

300 mm

Breite

140 mm

Höhe

440 mm

Werkstoff

Polyester mit PU-Beschichtung

Farbe Außenhaut

Schwarz

Produktgewicht (per Stück)

1290 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen