Latarka akumulatorowa LED 3 w 1
Latarka akumulatorowa LED 3 w 1
LAMPA LED Z AKCESORIAMI -(USB-C)
Nr art. 0827806302
EAN 4099618258619
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
W zestawie znajdują się trzy nasadki: latarka, wąska głowica lampy, elastyczna głowica lampy
Latarka, 250 lm
- Możliwość ustawienia szerokości wiązki światła
- Dwa poziomy świecenia
Wąska głowica lampy, 290 lm
- Możliwość wyginania w zakresie 180°
- Dwa poziomy świecenia
Elastyczna głowica lampy, 90 lm
- Możliwość ustawienia szerokości wiązki światła
- Dwa poziomy świecenia
Łatwa wymiana nasadek dzięki szybkiemu zwalnianiu
Silny magnes u podstawy lampy
W praktycznej walizce
Zakres dostawy:
- Art. 0827806301: ładowarka 5 V, 1 A, kabel Micro-USB
- Art. 0827806302: kabel do ładowania USB-A/USB-C
Akumulator litowo-jonowy, 3,7 V, 2200 mAh, 8,14 Wh
Materiały dodatkowe(X)
Okres świecenia | 2 h |
Czas ładowania | 5 h |
Stopień ochrony IP | IP 20 |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |
Napięcie | 5 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 2200 mAh |
Rodzaj przyłącza | USB typ C |
Typ wtyczki | C |