Latarka czołowa LED Z0

Latarka czołowa LED Z0
LAMPA CZOŁOWA-Z0-LED-3XAAA

Nr art. 0827809510

EAN 4056807893754

Ceny dostępne po zalogowaniu
Latarka czołowa LED Z0

Nr art. 0827809510
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
Spełnia wszystkie wymagania dyrektywy ATEX (2014/34/UE)

ATEX kat. 1/CENELEC, strefa klasyfikacji 0


Atmosfera wybuchowa jest zawsze obecna (przez ponad 1000 godz. rocznie)



3 tryby świecenia (mała moc, normalna moc, światło błyskowe)



Obrotowa głowica lampy

Potwierdzenie właściwości

EX II 1 G Ex ia op is IIC T4...T3 Ga

Uwaga

0827809511W przypadku stosowania w strefach zagrożonych wybuchem używać baterii o numerze art. 0827809511! W przeciwnym razie używanie jest niedozwolone.


Baterie należy zamawiać osobno.

Obszar zastosowania

EX II 1 G Ex ia op is IIC T4...T3 Ga

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do zastosowań o krótkim i średnim zasięgu. pasuje do kasków budowlanych.

Min./maks. strumień świetlny

58 / 115 lm

Nastawiana ostrość

Nie

Min./maks. zasięg światła

43 / 61 m

Min./maks. okres świecenia

8-16 h

Stopień ochrony IP

IP 54

Oznaczenie akumulatora

Micro AAA; LR03; AM4

Ilość akumulatorów/baterii

3 szt

Materiał

Tworzywo sztuczne

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Akumulator Baterie alkaliczno-manganowe

BATERIA ALKALICZNA MICRO 1,5V

x 10 szt.