Lejek z tworzywa sztucznego
Lejek z tworzywa sztucznego, do produkt. spożywcz.
LEJEK Z TW. SZTUCZNEGO WERSJA 1
Nr art. 08914103
EAN 4024835389655
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Odporność na olej i paliwo
- Możliwość kontaktu z żywnością
- Solidne tworzywo sztuczne
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Objętość cieczy | 1200 ml |
Konstrukcja | Z rękojeścią |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Masa produktu (jednej sztuki) | 102,500 g |
Kolor | Czerwony |
Średnica (Ø) | 160 mm |
Średnica rury wylotowej | 22,5 mm |
Długość rury odprowadzającej | 66 mm |
Odporność na | Olej, Paliwo |