Linia cięcia do szyb
CUTLNE-WSCRN-RED-L65M
Nr art. 071458 240
EAN 4046777922547
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nowoczesne włókna gwarantują odporność na działanie bardzo dużej siły rozciągającej
Niezwykle odporny na rozciąganie gwint tnący do użytku w wąskich narożnikach i szczelinach
Minimalne ryzyko uszkodzenia lakieru i wnętrza
Dzięki zaokrąglonemu przekrojowi obrażenia spowodowane cięciem praktycznie nie występują.
Możliwość wielokrotnego użytku i elastyczność
- Możliwość użycia od 2 do 4 razy
- Jeśli gwint pęknie, można go połączyć, aby kontynuować pracę
W tym przypadku wytrzymałość na zużycie jest określona przez jednostkę N, dla drutów do cięcia określa się ją przez jednostkę N/mm². Jeden kwadratowy drut do cięcia o przekroju 0,6 x 0,6 mm i odporności 2000 N/mm² odpowiada wytrzymałości na zużycie wynoszącej około 720 N.
Materiały dodatkowe(X)
Kształt | Rolka |
Min. siła rozciągająca | 1850 N |
Długość | 65 m |
Kolor | Czerwony |
Materiał | PE - Polyethylene |
Grubość sznurka | 1,1 mm |