Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Linia cięcia do szyb

NIC DO WYCINANIA SZYB SAM.ŻÓŁTA-L65M

Nr art. 071458 300

EAN 4065746308618

Ceny dostępne po zalogowaniu
Linia cięcia do szyb

Nr art. 071458 300

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do demontażu nieuszkodzonych szyb samochodowych o niezwykle wąskich szczelinach.

Nowoczesne włókna gwarantują odporność na działanie bardzo dużej siły rozciągającej


Niezwykle odporny na rozciąganie gwint tnący do użytku w wąskich narożnikach i szczelinach



Minimalne ryzyko uszkodzenia lakieru i wnętrza


Dzięki zaokrąglonemu przekrojowi obrażenia spowodowane cięciem praktycznie nie występują.



Możliwość wielokrotnego użytku i elastyczność


  • Możliwość użycia od 2 do 4 razy

  • Jeśli gwint pęknie, można go połączyć, aby kontynuować pracę
Uwaga

W tym przypadku wytrzymałość na zużycie jest określona przez jednostkę N, dla drutów do cięcia określa się ją przez jednostkę N/mm². Jeden kwadratowy drut do cięcia o przekroju 0,6 x 0,6 mm i odporności 2000 N/mm² odpowiada wytrzymałości na zużycie wynoszącej około 720 N.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kształt

Rolka

Min. siła rozciągająca

2850 N

Długość

65 m

Kolor

Żółty

Materiał

PE - Polyethylene

Grubość sznurka

1,1 mm

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne