Listwa bez nadruku do uchwytu tablicy rejestracyjnej Circo
Pas do uchw tab rejest Circo bez nadr
Nr art. 0826010100
EAN 4024835582926
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Doskonale nadaje się do zaokrąglonych konturów pojazdów
Łatwa obsługa
Wytrzymałe wykonanie
Wysoka stabilność i długi okres trwałości
CIRCO to zmodyfikowany szybkomocująca uchwyt tablicy rejestracyjnej „Classic”
Paski są zgodne i pasują do wszystkich płyt podstawy Classic.
Zgodność z wymaganiami dyrektyw UE (EWG 74/483)
Materiały dodatkowe(X)
Pasek można otworzyć ręcznie, naciskając z przodu kciukiem po lewej lub prawej stronie, a następnie przesuwając pasek w dół.
Konstrukcja | Listwa |
Przeznaczone do płyty podstawy o szerokości | 460 mm / 490 mm / 520 mm |
Wysokość | 21,5 mm |
Szerokość | 410 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Kolor | Czarny |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!