Listwa do ościeży Standardowa listwa z siatką
Standardowa listwa tynkowa z siatką
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Absorbowanie ruchów >2 mm
Bezpieczna i trwała integracja siatki
Siatka koekstrudowana
Upraszcza wygładzanie siatki i warstwy gipsowej
- Dwie krawędzie wygładzające (szerokość 9 mm)
Należy postępować zgodnie z instrukcjami montażu dotyczącymi tego produktu.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał profilu | PCW-U, odporny na uderzenia |
Szerokość | 6 mm |
Min. absorpcja ruchu | 1 mm |
Materiał siatki | Włókno szklane |
Typ siatki | Tkanina ETICS |
Masa tkaniny na m2 | 160 g |
Rozmiar oczek sita | 4 x 4 mm |
Klasa materiału budowlanego | E |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |
Długość | 2,4 m |
Materiał pianki | Pianka polietylenowa o zamkniętych komórkach |