Listwa przeciwpyłowa

Listwa przeciwpyłowa do GSB 25/50
OSŁONA-PRZECIWPYŁOWA-GT8MM-SILV-2500

Nr art. 0684575462
EAN 4058794053340

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do okucia do drzwi przesuwnych GSB 25/50

Materiał: aluminium

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Aluminium

Powłoka

Anodowana

Kolor

Srebrny

Przeznaczone do materiału o grubości min.

8 mm

Przeznaczone do materiału o grubości maks.

8 mm

Długość

2500 mm

Długość efektywna

2480 mm