Listwa z gumy komórkowej
Listwa gumowa
TAŚMA-KLEJĄCA-EPDM-10000X20X4MM
Nr art. 0993997160
EAN 4046778534084
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Samoprzylepna
- Do uszczelniania złączy
- Listwa jest przyklejana na złączach szalunku, aby zapobiec przedostawaniu się płynnej mieszanki betonowej do złączy szalunku
Materiały dodatkowe(X)
Do zastosowań w betonie
Szerokość | 20 mm |
Wysokość | 4 mm |
Długość | 10000 mm |