Nakrętka zabezpieczająca, poliamid
Przeciwnakrętka PG PA6
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do pewnego mocowania dławików kablowych i akcesoriów
- Wyprodukowano w Niemczech
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Jasnoszary RAL 7035 |
Gwint przyłączeniowy (PG) | PG 7 |
Rozmiar klucza | 19 mm |
Min./maks. temperatura pracy | -20 do 100 °C |
Materiał | Poliamid - PA 6 GF30 |
Nie zawiera halogenu | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |