Lutownica elektryczna
Lutownica elektryczna, 100 W/200 W
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
- 100 watt: Do grubszych prac lutowniczych, np. blach
- 200 watt: Lutowanie połączeń w delikatnych panelach, np. miedzianych
Napięcie | 230 V/AC |
Częstotliwość | 50 Hz |
Moc znamionowa | 200 W |
Temperatura grota lutownicy | 530 °C |
Czas nagrzewania | 3 min |
Masa produktu (jednej sztuki) | 450 g |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne |
Długość kabla | 1,5 m |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!