M-CUBE ABS18 SUBCOMPACT EDITION + HSS set

M-CUBE ABS18 SUBCOMPACT EDITION + HSS set
WIERTARKO WKRĘTARKA ABS18 SUBCOMPACT-HSS

Nr art. 5701426501

EAN 4099618943492

Ceny dostępne po zalogowaniu
M-CUBE ABS18 SUBCOMPACT EDITION + HSS set

Nr art. 5701426501
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
Very compact and powerful cordless drill/driver for light and medium-duty screwdriving and drilling work, including drill bit assortment and extensively equipped bit box
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pojemność akumulatora/baterii

2,0 Ah

Napięcie

18 V/DC

Ilość elementów w zestawie

13 szt

Zawiera M-CUBE ABS18 SUBCOMPACT EDITION + HSS set:
1 x
Zestaw bitów

ZESTAW-BITÓW-1/4CAL-RW/PH/PZ/TX/6KT-33EL

Opis: 33 el. Rozbudowany asortyment bitów w odpornym na uderzenia plastikowym pudełku z odpinanym zaciskiem na pasek
Ilość: 1 x
1 x
Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 118° 25 pcs Syska

ZESTAW WIERTEŁ DIN338 HSS (D1-13) 25SZT

Opis: Affordable, robust assembly drill bit for applications in steel with strength up to 1,000 N/mm². Available in the ORSY® system cassette.
Ilość: 1 x
1 x
Systemowa kaseta 8.4.2

KASETA ORSY-8.4.2.-CZARNA POKRYWA

Opis: Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
Ilość: 1 x
2 x
Akumulator Akumulator litowo-jonowy 18 V BASIC M-CUBE

AKUMULATOR-18V/2,0AH-M-CUBE-BASIC)LITJON

Opis: Kompaktowy, mocny i trwały akumulator litowo-jonowy 18 V do profesjonalnego i uniwersalnego użytku z nowymi bezprzewodowymi narzędziami firmy Würth
Ilość: 2 x
1 x
Ładowarka ALG 18 V M-CUBE

ŁADOWARKA-(ALG 18/4 BASIC)-M-CUBE SYSTEM

Opis: Ładowarka ALG 18 V M-CUBE została zaprojektowana specjalnie do akumulatorów M-CUBE 18 V i zapewnia niezawodne działanie przy napięciu wejściowym AC 220-240 V.
Ilość: 1 x
Bit storage magnet
1 x
Bit storage magnet

BITSTRG-MAGN-F.DRLDRIV

Opis: Compact, magnetic bit storage for the M-CUBE® cordless drill/driver for secure and convenient storage of bits.
Ilość: 1 x
1 x
Szybkomocujący uchwyt wiertarski BF-13 M-CLICK

UCHWYT SZYBKOZACISKOWY M-CLICK 1-13MM

Opis: Szybkomocujący uchwyt wiertarski z systemem szybkiej wymiany M-CLICK pasujący do wiertarko-wkrętarek akumulatorowych Würth z wrzecionem wiertniczym M-CLICK
Ilość: 1 x
1 x
Uchwyt do grotu M-CLICK BHM 1/4 cala

UCHWYT GROTÓW -BIT-(M-CLICK)-1/4IN-MAGN

Opis: Magnetyczny uchwyt do grotu z systemem szybkiej wymiany M-CLICK pasujący do wiertarko-wkrętarek akumulatorowych Würth z wrzecionem wiertniczym Würth M-CLICK
Ilość: 1 x
1 x
Nasadka kątowa M-CLICK+ WV-90

ADAPTER KĄTOWY M-CLICK +

Opis: Nasadka do wiercenia i wkręcania pod kątem 90° z systemem szybkiej wymiany M-CLICK+ pasująca do wiertarko-wkrętarek akumulatorowych Würth z wrzecionem wiertniczym Würth M-CLICK lub M-CLICK+
Ilość: 1 x
1 x
Nasadka mimośrodowa M-CLICK EV-11

ADAPTER MIMOŚRODOWY M-CLICK 1/4 CALA

Opis: Nasadka mimośrodowa do wiercenia i wkręcania blisko narożników, z systemem szybkiej wymiany M-CLICK pasująca do wiertarko-wkrętarek akumulatorowych Würth z wrzecionem wiertniczym Würth M-CLICK
Ilość: 1 x
Wkładka skrzynki do elektronarzędzi MASTER
1 x
Wkładka skrzynki do elektronarzędzi MASTER

CASEINRT-(ABS 18 SUBCOMPACT)-8.4.2

Opis: Idealna wkładka do uporządkowanego i bezpiecznego przechowywania Twojego elektronarzędzia Würth MASTER.
Ilość: 1 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Adapter do piły otworowej M-CLICK+ BMLA-A4/A2

UCHWYT DO PIŁ-(M-CLICK+)-A4/A2(14-152MM)

Uchwyt szybkowymienny do pił otworowych z systemem szybkiej wymiany M-CLICK+ do elastycznego stosowania z akumulatorowymi wiertarko-wkrętarkami Würth z wrzecionem wiertarskim M-CLICK lub M-CLICK+