M-CUBE POWERQUAD M akumulatorowa lampa robocza LED
POWERQUAD M-CUBE akumulatorowa lampa robocza LED
LAMPA AKUMUL. LED (POWERQUAD-M)-(M-CUBE)
Nr art. 5701501000
EAN 4099618825019
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Akumulator wymienny 18 V w systemie M-CUBE eliminujący przerwy w pracy
- Źródło światła z płynną regulacją przyciemnienia (w zakresie od 5 do 100%; od 200 do 4000 lumenów)
- Akumulator wymienny w systemie M-CUBE eliminujący przerwy w pracy / związane z ładowaniem
- Panel LED z diodami LED SMD o wysokiej efektywności
- Opalizująca osłona, która zapewnia wiązkę światła o szerokim kącie ze zredukowanymi odbłyskami
- 6-kierunkowa regulacja kąta wiązki światła
- Obudowa odporna na uderzenia i pęknięcia
- Wyprodukowano w Niemczech
Technologia komunikacji bliskiego zasięgu (NFC) umożliwia wymianę informacji bez fizycznego kontaktu urządzeń. Lampę rozpoznają wszystkie smartfony obsługujące technologię NFC. Numery seryjne i numery materiałów można odczytać cyfrowo poprzez proste skanowanie, co eliminuje niedogodności związane z uszkodzeniem etykiet lub brakiem ich czytelności. Aplikacja ORSYonline udostępnia dodatkowe funkcje, takie jak administracja cyfrowa, przypomnienia o okresowych kontrolach DGUV V3 oraz szybkie zlecanie naprawy. Zastosowanie technologii NFC umożliwia szybką i łatwą identyfikację produktów.
Zestaw nie zawiera akumulatora ani ładowarki!
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. strumień świetlny | 200 / 4000 lm |
Temperatura barwowa | 5000 K |
Odporność na uderzenia | IK08 |
Stopień ochrony IP | IP 20 |
Protection class IP with cover | IP 54 |
Napięcie | 18 V/DC |
Klasa ochrony | Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie |
Klasa ochrony lampy | 0 – nie dotyczy |
Moc znamionowa | 28,5 W |
Min./maks. temperatura pracy | -15 do 40 °C |
Szerokość x wysokość x głębokość | 300 x 320 x 140 mm |
Typ wtyczki | 0 – nie dotyczy |
Obsługuje W-Connect | Tak, za pomocą akcesoriów |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!