MS 5000 Standardowa rozeta
Standardowa rozeta MS 5000
MS5000-ROZETA-STANDARD-ZD-D18MM.ZEST.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wymiary przy wierceniu: 19–21 mm
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Stal |
Powłoka | Niklowana |
Min. średnica wierconego otworu | 19 mm |
Maks. średnica wiertła | 21 mm |
Średnica zewnętrzna | 24 mm |
Średnica wewnętrzna | 18 mm |