Nit zrywalny do wysokich obciążeń o dużej wytrzymałości MBT, łeb płaski
Nit zryw do wys obc MTB, łeb kop, st ocyn/st ocyn
NIT SZCZELNY MONOBOLT-SR=6,5 MM/STAL
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysoki zakres wytrzymałości połączenia nitowanego
- Stałe wysokie obciążenie wstępne
- Blokada dodatnia i cierna
- Całkowicie odporny na drgania
- Doskonałe właściwości dotyczące zmęczenia
- Wysokie wartości wytrzymałości na rozciąganie i ścinanie umożliwiają połączenia dla bardzo dużych obciążeń.
- Sworzeń mocujący nit (blokowany mechanicznie)
- Bezpieczne wypełnianie wywierconego otworu, szczelne i odporne na rozbryzgi
- Wyjątkowo duży zakres długości mocowania
- Szybka instalacja i stała jakość dzięki zastosowaniu urządzenia pneumatycznego.
* Może być instalowany tylko ze szczypcami do nitownicy dźwigniowej, nr art. 0949800, lub PNG 122, nr art. 070393733, i dyszą, nr art. 0946830.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał tulei | Stal |
Materiał trzpienia | Stal |
Powierzchnia trzpienia | Cynkowana, biała |
Powierzchnia tulei | Ocynkowane |
Średnica znamionowa x długość (d1 x l1) | 6,5 x 14,2 mm |
Średnica łba (dk) | 13 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,5 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 2,0-9,5 mm |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 6,6-7,0 mm |
Obciążenie pęknięcia poślizgowego | 11200 N |
Obciążenie zrywające przy rozciąganiu | 8800 N |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb kopułowy |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!