Mała poziomica, elektryczna

Mała poziomica, elektryczna
POZIOMICA KROTKA DLA ELEKTRYKA MAGN.

Nr art. 0714644510

EAN 4050642403048

Ceny dostępne po zalogowaniu
Mała poziomica, elektryczna

Nr art. 0714644510
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
Poziomica do ustawiania przełączników i gniazdek elektrycznych

Bardzo dobre mocowanie do metalowych powierzchni


Bardzo mocne magnesy ziem rzadkich



Doskonała czytelność i długa żywotność


Blok poziomicy ze szkła akrylowego, z wbudowanymi pierścieniami odczytowymi odpornymi na korozję



Brak odbarwienia cieczy, maksymalna precyzja przy niestabilnej temperaturze


Fluorescencyjny płyn, wysoce odporny na promieniowanie UV



Może służyć jako standardowa poziomica


Dodatkowa dolna powierzchnia pomiarowa

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość (L)

67 mm

Wysokość (H)

18 mm

Szerokość (B)

41 mm

Ilość magnesów

1 szt

Dokładność pomiarowa (na jednostkę długości)

1 mm/m

Dokładność pomiarowa (na jednostkę długości), pomiar nad głową

1 mm/m