Mała poziomica z magnesami
Mała poziomica, magnetyczna
POZIOMICA KROTKA ZEBRA 6.7CM Z MAGN.
Nr art. 0714644505
EAN 4050642402751
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Łatwa w użyciu
Jedna poziomica do pomiaru poziomego i pionowego
Doskonała czytelność i długa żywotność
Blok poziomicy wykonany ze szkła akrylowego, z wbudowanymi pierścieniami odczytowymi odpornymi na korozję
Brak odbarwienia cieczy, maksymalna precyzja przy niestabilnej temperaturze
Fluorescencyjny płyn, wysoce odporny na promieniowanie UV
Mocowanie do rur metalowych
Prostokątna ramka aluminiowa z dwoma frezowanymi powierzchniami pomiarowymi z rowkami w kształcie litery V i dwoma magnesami ziem rzadkich
Zawsze pod ręką
Dzięki wyposażeniu w wytrzymały klips na pasek
Materiały dodatkowe(X)
Długość (L) | 74 mm |
Wysokość (H) | 34 mm |
Szerokość (B) | 41 mm |
Ilość magnesów | 2 szt |
Dokładność pomiarowa (na jednostkę długości) | 1 mm/m |
Dokładność pomiarowa (na jednostkę długości), pomiar nad głową | 1 mm/m |
Dokładność pomiarowa w stopniach, pomiar nad głową | 1 Stopnie |