Małe elementy ścierne Tarcza włókninowa kompaktowa mini

Mała tarcza szlifierska z włókniny,kompaktowa mini
MINI TARCZA KOM.NYLON.SZLIF.S-GL.D50

Nr art. 0673215040

EAN 4038898405702

Ceny dostępne po zalogowaniu
Małe elementy ścierne Tarcza włókninowa kompaktowa mini

Nr art. 0673215040

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 10 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z szybkim mocowaniem

Ziarno ścierne: Węglik krzemu



Bardzo długa żywotność w porównaniu z tradycyjnymi krążkami z włókniny.


Oszczędność pieniędzy



Otwarta, elastyczna i podatna struktura włókniny


Odporność na rozmazywanie, łatwe i bezpieczne przenoszenie i mniejsze zatykanie dzięki jednolitemu wykończeniu



Nie zawiera metali żrących


Bez zanieczyszczenia powierzchni materiału



Elastyczne zastosowania: tarcza o średnicy 75 mm może być również używana z małym uchwytem do tarcz 50 mm


tarcza o średnicy 75 mm może być używana pionowo i poziomo



Do użytku w pneumatycznych szlifierkach osiowych (nachylonych w dół) i na wałkach giętkich.



Tarcze o średnicy 76 mm mogą być używane również w pneumatycznych lub elektrycznych szlifierkach kątowych 115 mm z uchwytem M14.

Uwaga

Zmniejszyć nacisk styku!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do dokładnego szlifowania i usuwania drobnych zadziorów z części formowanych i precyzyjnych, zaokrąglania krawędzi, tworzenia powierzchni dekoracyjnych, przygotowywania powierzchni do polerowania, czyszczenia i wybielania, np. utlenionych części mosiężnych, czyszczenia materiałów kompozytowych i usuwania żywic epoksydowych.



Obrabiane materiały:


Do uniwersalnego użytku z praktycznie wszystkimi materiałami. Szczególnie polecane do stali szlachetnej, stali, metali nieżelaznych, drewna i tworzywa sztucznego.

Średnica (Ø)

50 mm

Kolor

Szary

Konstrukcja

Kompatybilne z systemem 3M Roloc

Rozmiar ziarna

400-600

Maks. prędkość obrotowa

22000 obr/min

Zalecana prędkość obrotowa

2500 obr/min

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt

TALERZ MOCUJACY Z UCHWYTEM 6MM D50

Do małych materiałów ściernych
x 1 szt.
Uchwyt

TALERZ MOCUJACY Z UCHWYTEM 6MM D76

Do małych materiałów ściernych
x 1 szt.
Uchwyt

TALERZ MOCUJACY Z UCHWYTEM M14 D76

Do małych materiałów ściernych