Magazynek gwoździ i nabój gazowy NG CS-2/3 HFB
Gwoździe na taśmie i nabój gazowy NG CS-2/3 HFB
GWÓŹDŹ-(DIGA CS2)-Z NABOJEM HFB-22MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Długość powyżej 22 mm:
Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0452
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS nr: 2101-126-16-CM
Ekspertyza dotycząca zachowania się w warunkach pożaru lekkich przegród wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z normą DIN 4102-4: 1994-03
MPA BS nr: 2100-376-17-CM
Ekspertyza dotycząca odporności ogniowej przegród z dwustronnym poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych zgodnych z DIN EN 520 lub DIN 18180 i konstrukcją nośną zgodną z DIN 18182-1 w połączeniu z mocowaniem na elementach pełnych
Materiały dodatkowe(X)
- Mocowanie profili w suchej zabudowie
- Mocowanie na podłożu betonowym (normalny beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) zgodnie z DIN EN 206, stal i mury wykonane z cegły pełnej w obszarze montażu, sucha zabudowa
Materiał gwoździa | Stal |
Powłoka | Cynkowana mechanicznie |
Długość gwoździa | 22 mm |
Średnica gwoździa | 3 mm |
Średnica łba | 6,3 mm |
Ilość gwoździ | 800 szt |
Zawartość | 80 ml |
Pojemnik | Wkład |