Magnes mocujący THM 425
Zacisk magnetyczny, THM 425
Nr art. 0688002110
EAN 4052703274345
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Okrągły uchwyt magnetyczny do drzwi z ukrytymi zaczepami.
Z funkcją ochrony przed odwróconą polaryzacją i diodami redukcji skoków napięcia.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Zakres stosowania | Powierzchnia obiektu, Obszar prywatny |
Przeznaczone do | Drzwi przeciwpożarowe, Drzwi przeciwdymne, Sterowanie sekwencyjne zamykania |
Odpowiedni do ilości drzwi | 1, 2 |
Wariant mocowania | Montaż ścienny |
Kierunek DIN | DIN R/L |
Rodzaj montażu | Przykręcane |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana, czarna |
Kolor | Czarny, Cynk, jasny |
Pobór prądu, czuwanie | 63 mA |
Napięcie | 24 V/DC |
Napięcie wejściowe | 24 V/DC |
Średnica magnesu | 60 mm |
Siła przyczepności | 686 N |
Moc znamionowa | 1,5 W |
Min./maks. temperatura pracy | 0 do 50 °C |
Dopuszczenie | DIBt Z-6.510-2339 |
Deklaracja zgodności środowiskowej produktu | Nie |
Deklaracja zgodności EC (KE) | Nie |