Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Magnetyczny schowek na bity Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa M-CUBE®

UCHWYT MAGNETYCZNY DO WIERT.-WKRĘTARKI

Nr art. 5801614000

EAN 4099618146466

Ceny dostępne po zalogowaniu
Magnetyczny schowek na bity Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa M-CUBE®

Nr art. 5801614000

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 1 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Kompaktowy, magnetyczny schowek na bity do wiertarko-wkrętarki akumulatorowej M-CUBE® zapewniający bezpieczne i wygodne przechowywanie bitów.
  • Do uniwersalnego użytku we wszystkich urządzeniach M-CUBE z gwintowaną tuleją M4 w podstawie urządzenia

  • Zapewnia wystarczająco dużo miejsca na maksymalnie cztery krótkie bity lub jedno długie wiertło

  • Duża siła magnesu i krawędzie ustalające zapewniają optymalne przechowywanie bitów
Uwaga

Mocowanie za pomocą śruby z łbem gniazdowym DIN 7984 M4x12 (w zakresie dostawy)

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość x szerokość x wysokość

17 x 40 x 30 mm

Konstrukcja

Magnetyczne

Zawiera Magnetyczny schowek na bity Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa M-CUBE®:
1 x
Wkręt z łbem walcowym niskim

ŚRUBA CYL-DIN7984-08.8-IS2,5-(A2K)-M4X12

Opis:
7 mm 12 mm
DIN 7984, stal 08.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 1 x
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne