Malarska taśma tkaninowa

Malarska tkaninowa taśma ochronna
TAŚMA-MALARSKA-WZMAC-50MMX25M

Nr art. 0992400350

EAN 4050382470454

Ceny dostępne po zalogowaniu
Malarska taśma tkaninowa

Nr art. 0992400350

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 24 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Silna taśma tkaninowa do wewnętrznych i zewnętrznych średniookresowych prac zabezpieczających

Silna specjalna tkanina o bardzo wysokiej jakości


  • Taśma skutecznie chroni podłoże przed uszkodzeniem, e.g. podczas pracy kielnią

  • Wyjątkowo stabilność wymiarowa, nie rozdziera się nawet na szorstkich powierzchniach

  • Można usuwać ręką bez pozostawiania resztek wzdłuż i w poprzek.


Wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych dzięki powłoce z PE i zastosowaniu kleju gumowego odpornego na promieniowanie UV


  • Stwierdzono doświadczalnie, że w okresie do 3 tygodni taśma może zostać usunięta praktycznie ze wszystkich powierzchni bez pozostawiania resztek


Wysoki poziom przyczepności początkowej i końcowej


  • Taśma wiąże niezawodnie nawet w niskich temperaturach, od -5°C

  • Bardzo dobra przyczepność do większości podłoży budowlanych np. tynku, drewna, metalu, kamienia
Uwaga

Aby zapewnić usunięcie bez pozostawiania resztek maksymalny okres użytkowania nie może przekraczać 3 tygodni. Maksymalny okres klejenia może ulec zmianie zależnie do nasłonecznienia i pory roku. Klejone powierzchnie muszą być całkowicie suche i oczyszczone z pyłu, tłuszczu i oleju. W przypadku powierzchni wrażliwych zawierających plastyfikatory (np. PCW) i porowatych powierzchni (np. drewna) zalecamy przeprowadzenie testu przyczepności trwającego 48 godzin. Nie zaleca się używać do marmuru i kamienia naturalnego.

Obszar zastosowania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • * Średniookresowe prace zabezpieczające, wewnątrz i na zewnątrz (maksymalny okres klejenia: 3 tygodnie), np. z zachowaniem pełnej ochrony termicznej.

  • Do ochrony np. profilów okiennych przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z materiałów malarskich i zarysowaniami materiałami tynkarskimi i narzędziami.

  • Mocowanie brezentu lub papieru ochronnego.

Nośnik

Tkanina powlekana PE

Baza kleju

Klej z kauczuku naturalnego

Kolor

Niebieski (materiał podłoża)

Długość

25 m

Szerokość

50 mm

Grubość taśmy klejącej

0,30 mm

Min./maks. temperatura aplikacji

-5 do 35 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-15 do 50 °C

Dynamiczna wytrzymałość na odrywanie przy 25 mm

7 N

Wydłużenie przy zerwaniu/warunki

12 % / zgodnie z DIN EN 14410

Odporność na wilgoć

Tak

Odporne na promieniowanie UV

3 tygodnie, w warunkach atmosferycznych

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

15 Miesiące / 20°C i wilgotność powietrza 50%

Odporność na

Warunki pogodowe