Masa uszczelniająca do silnika i obudowy DP 300

Szczeliwo silnikowe i do obudowy DP 300 NSF
SEAL-ENG-SZCZELIWO DP-300 DO MECH.80ML

Nr art. 0890100048

EAN 4045989178728

Ceny dostępne po zalogowaniu
Masa uszczelniająca do silnika i obudowy DP 300

Nr art. 0890100048
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
Plastyczna masa uszczelniająca na bazie tworzywa sztucznego do silników i obudów o wysokiej odporności temperaturowej
  • Doskonała szczelność dzięki trwałym właściwościom tworzywa sztucznego (nieutwardzającym)

  • Odporność na wibracje gwarantowana nawet po latach ekspozycji

  • Brak zaciągania podczas aplikacji

  • Nie spływa z powierzchni pionowych i nachylonych w dół

  • Odporność na temperatury od -50°C do +270°C; krótkotrwale do +300°C

  • Niska przewodność cieplna

  • Nie wiąże się chemicznie z metalami i innymi materiałami, zapobiega korozji atmosferycznej

  • Odporne na wodę, powietrze, benzynę, naftę, różne oleje, smary syntetyczne, mieszaniny woda/glikol i metanol, środki przeciw zamarzaniu, fluorowęglowe środki chłodzące

  • Nie zawiera silikonu

  • Nietoksyczne
Uwaga

Nie nadaje się do uszczelniania misek olejowych.



Kombinacje materiałów:


1. metal – metal


2. metal – tworzywo sztuczne


3. Tworzywo sztuczne – tworzywo sztuczne

Rejestracja NSF, klasa P1, nr rej. 151822

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

Powierzchnia musi być sucha i oczyszczona z pyłu i smaru. Oczyścić powierzchnie uszczelniające za pomocą acetonowego środka czyszczącego. Nałożyć szczeliwo silnikowe i do obudowy DP 300 na jedną stronę, przy dużej chropowatości po obu stronach i pozostawić na ok. 10 minut do odparowania. Następnie zmontować części. Po 10 minutach ponownie dokręcić połączenie śrubowe. Nie ma potrzeby dłuższego oczekiwania!

Zawartość

89,6 g

Baza chemiczna

Poliuretan

Kolor

Czerwony

Gęstość/warunki

1,12 g/cm³ / 25°C

Maks. ciśnienie

10 bar

Odporność temperaturowa min./maks.

-50 do 270 °C

Punkt zapłonu min.

-5 °C

Nie zawiera silikonu

Tak

Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Opis:
Poziom przenikania: 1
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Opis:
Poziom przenikania: 1
Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 4
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Poziom przenikania: 1
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 1
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Wersja do wysokich obciążeń
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Opis:
Poziom przenikania: 1
Solidna, szczelna rękawica ochronna z poliamidową tkaniną podkładową, łącząca optymalną ochronę przed substancjami chemicznymi, pewny chwyt i wygodę
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań