Maska formowana CM 3000 V FFP2 NR D
Maska ochronna jednorazowa FFP2 CM 3000, zawór
MASKA JEDN.CM3000-ZAWOR-FFP2-NRD
Nr art. 0899110503
EAN 4053479612010
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zawór wydechowy zapewnia przyjemny mikroklimat wewnątrz maski
Niski opór oddychania
Optymalne dopasowanie i uszczelnienie
- Wstępnie uformowany kształt
- Mostek nosowy zapewnia lepszy uchwyt
- Występ uszczelniający niższy o połowę w okolicy nosa
Pasek nagłowny bawełniany, w formie pętli
Można używać w połączeniu z okularami ochronnymi Würth w celu optymalnej konfiguracji zabezpieczenia
Materiały dodatkowe(X)
Można używać do ochrony przed pyłem, cząstkami substancji stałych, płynnych i zawieszonych w powietrzu, mgiełkami i dymem, które są niebezpieczne lub mają niski poziom toksyczności, przy stężeniu nie wyższym niż dziesięciokrotność wartości granicznej narażenia, np. podczas szlifowania, cięcia i obróbki miękkiego drewna, obróbki włókien szklanych i mineralnych oraz wykonywania prac budowlanych i rolnych przy dużym zapyleniu.
Klasa filtra | FFP2 NR D |
Konstrukcja | Z zaworem |
Norma EN | 149:2001 + A1:2009 |