Mata antypoślizgowa, granulat

Mata antypoślizgowa, granulat
MATA ANTYPOSLIZG-GRANUL-CZARNY-5MX25CM

Nr art. 071392 915

EAN 4053479336947

Ceny dostępne po zalogowaniu
Mata antypoślizgowa, granulat

Nr art. 071392 915
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
Geeignet für Schwerlasten, normale Lasten

Idealne uzupełnienie systemu mocowania



Zapewnia współczynnik tarcia co najmniej 0,6 μ


Precyzyjne obliczenia wymagań materiałów mocujących.

Potwierdzenie właściwości

Przetestowany przez instytut Fraunhofer Institute zgodnie z wymogami VDI 2700 - Arkusz 14, współczynnik tarcia μ > 0,6

Obszar zastosowania

Przetestowany przez instytut Fraunhofer Institute zgodnie z wymogami VDI 2700 - Arkusz 14, współczynnik tarcia μ > 0,6

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Zabezpieczenie ładunku

Przeznaczone do

Ciężkie ładunki, Normalne ładunki

Min. współczynnik tarcia

0,6 µ

Grubość materiału

8 mm

Min./maks. temperatura pracy

-40 do 115 °C

Materiał

Granulki gumowe chemicznie łączone z PUR

Kolor

Czarny

Szerokość

250 mm

Długość

5000 mm

Ciężar powłoki na m²

6,88 kg

Ciężar objętościowy

860 kg/m³

Min. wydłużenie przy zerwaniu

60 %

Klasa materiału budowlanego/warunki

E / DIN EN 13501-1